DAYTON Szűrőanyag 4-11 / 16 hüvelyk ventilátormérethez


Szűrő
Ventilátorméret (hüvelyk): 3.125 , Magasság: 3.125 " , Szélesség: 568702 "
StílusModellMélységÁtmérőTételAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
31CC60
1 / 4 "3 1 / 8 "Szurkolói gárdaMűanyag€1.22
B
31CC63
3 / 8 "3 5 / 16 "SzűrővédőMűanyag, poliuretán€4.30

Szűrőanyag 4-11 / 16 hüvelyk ventilátormérethez

A Dayton csereszűrő közegek alkalmasak az eltömődött és használt szűrőanyagok cseréjére kompakt axiális ventilátorokon, és megakadályozzák a ventilátorlapátok véletlen károsodását. A ventilátorvédők rácsok vagy rácsok, amelyek a ventilátorházra vannak felszerelve a sima légáramlás érdekében, miközben védik a lapátokat. Tartós műanyagból készültek, hogy ellenálljanak a zord körülményeknek. Egyes modellek szűrőanyaggal rendelkeznek a tiszta levegőáramlás érdekében. Válasszon ezek közül a Dayton csereszűrő anyagok közül, beleértve a ventilátorvédőket és a szűrővédőket, amelyek elérhetők a következő helyen: Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?