Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS D245-5 átlós vágó, 5-1/16 hüvelykes teljes hossz, 11/16 hüvelykes pofahossz | AB9HUC 2DEX2 / 72062-8

KLEIN TOOLS D245-5 átlós vágó, 5-1/16 hüvelykes teljes hossz, 11/16 hüvelykes pofahossz

Raktáron
Tétel: AB9HUC Modell: D245-5Kereszthivatkozás: 2DEX2 / 72062-8
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
€79.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásFlush
Vágási kapacitás / anyagRézdrót
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza11 / 16 "
Pofaszélesség9 / 16 "
AnyagAcél
Nem parkolNem
Orr típusaKúpos
Teljes hossz5 1 / 16 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszvágásVágási kapacitás / anyagTavaszi visszatérésTether képesTipp szélességeFeszültségértékelésKezelje a színtÁr
KLEIN TOOLS D2000-28-INS szigetelt átlós vágó, 1-3/16 hüvelyk szélesség | AB2NWU 1N074 / 72093-2 D2000-28-INS8"Flush-NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-1000VVilágos narancs€138.57
KLEIN TOOLS D257-4 átlós vágó, 4-1/4 hüvelykes teljes hossz, 1/2 hüvelykes pofahossz | AB9HUD 2DEX4 / 72248-6 D257-44.25 "Semi FlushRézdrótIgenNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Nem értékeltRoyal Blue€78.15
KLEIN TOOLS D257-4C átlós vágó, 4-1/4 hüvelykes teljes hossz, 1/2 hüvelykes pofahossz | AB9HUE 2DEX5 / 72250-9 D257-4C4.25 "Semi FlushRézdrótIgenNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Nem értékeltRoyal Blue€85.09
KLEIN TOOLS D259-4C átlós vágó, 4-1/4 hüvelykes teljes hossz, 1/2 hüvelykes pofahossz | AB9Ft 2DEX6 / 72256-1 D259-4C4.25 "FlushRézdrótIgenNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Nem értékeltRoyal Blue€87.52
KLEIN TOOLS D275-5 átlós vágó, 5 hüvelykes hosszúság | AB9HUG 2DEX7 / 72080-2 D275-55"FlushNyíróhuzal 18 AWG-igNemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Nem értékeltPiros€29.94
KLEIN TOOLS J2000-28 átlós vágó, 8-1/8 hüvelyk hossz 13/16 hüvelyk hosszúság | AB9HUR 2DFB4 / 72108-3 J2000-288.125 "FlushVágja a kiegészítőket, csavarokat, szögeket és a legkeményebb huzaltNemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Nem értékeltVilágoskék / fekete€92.19
KLEIN TOOLS D252-6 átlós vágó, 6-1/8 hüvelykes teljes hossz, 13/16 hüvelykes pofahossz | AB9JGD 2DHA3 / 72074-1 D252-66.125 "FlushKivágja a legtöbb elektromos alkalmazásban használt rézhuzalozástNemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Nem értékeltPiros€85.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS D245-5 átlós vágó, 5-1/16 hüvelykes teljes hossz, 11/16 hüvelykes pofahossz
€79.03 /Mértékegység