Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHANNELLOCK 420CB hornyos fogó 9-1/2 hüvelykes hosszúság | AD3LGQ 3ZZT6

CHANNELLOCK 420CB 9-1/2 hüvelykes hornyos fogó

Raktáron
Tétel: AD3LGQ Típus: 420CBKereszthivatkozás: 3ZZT6
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
€48.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyelv- és horonyfogó
Beállítás típusaHoronycsukló
befejezCsiszolt
Fogantyú típusatompított
Állkapocs hossza1.125 "
Állkapocs típusEgyenes
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Max. Állkapocsnyitás1.5 "
Állkapcsok száma5
Teljes hossz9.5 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)9.53
HS-kód8203204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapocs hosszaÁllkapocs típusMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszÁr
CHANNELLOCK 428 hornyos fogó 8 hüvelyk hosszúságú acélkék | AA2KKV 10N541 4281.125 "Egyenes1.5 "8"€34.09
CHANNELLOCK 424 hornyos fogó 4 1/2 hüvelykes hosszúság | AB4JWQ 1YHL5 42421 / 64 "Egyenes1 / 2 "4.5 "€33.13
CHANNELLOCK 432 Nyelv- és horonyfogó V-pofa 10 In | AD2XYL 3WDG4 4321.375 "V-állkapocs2"10 "€45.39
CHANNELLOCK 430CB hornyos fogó, 10 hüvelykes hosszúság | AD3LGT 3ZZT8 430CB1.375 "Egyenes2"10 "€50.66
CHANNELLOCK 410 fogó nyelv/horony Nutbuster 9 1/2 In | AD6YXG 4CR35 4101"Papagáj állkapocs1.125 "9.5 "€37.99
CHANNELLOCK 414 fogó nyelv/horony Nutbuster 14 In | AD6YXH 4CR36 4141.5 "Papagáj állkapocs2"14 "€59.59
CHANNELLOCK 420 fogó nyelv/horony 9 1/2 In | AD6YXJ 4CR37 4201"Egyenes1.5 "9.5 "€35.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHANNELLOCK 420CB 9-1/2 hüvelykes hornyos fogó
€48.48 /Mértékegység