CHAINFLEX CF9-03-04-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 7a 300V | AB7ULA 24C077

CHAINFLEX CF9-03-04-1 folyamatos hajlító vezérlőkábel 7a 300V

Raktáron
Tétel: AB7ULA Modell: CF9-03-04-1Kereszthivatkozás: 24C077

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színesötétkék
Kabát anyagTPE
Max. Amper7
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat5 x OD
Névleges külső Dia.0.2 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza1ft. 1600ft -ig.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 212 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanVezetékméretÁr
CHAINFLEX CF9-05-05-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 7a 300V | AB7ULG 24C083 CF9-05-05-10.24 "5védtelen20 AWG€4.21
CHAINFLEX CF9-15-36-1 folyamatos hajlító vezérlőkábel 7a 300v | AB7ULW 24C096 CF9-15-36-10.91 "36védtelen16 AWG€70.02
CHAINFLEX CF10-05-07-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 7a 300V | AB7UMF 24C106 CF10-05-07-10.3 "7védtelen20 AWG€9.87
CHAINFLEX CF10-07-12-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 7a 300V | AB7UML 24C111 CF10-07-12-10.49 "12Árnyékolt18 AWG€25.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF9-03-04-1 folyamatos hajlító vezérlőkábel 7a 300V
€4.02 /Mértékegység