Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51060.100.0090 Socket Head Cap Screw Flat A2 Ss M10 x 1.50, 90mm Length, 25PK | AH7XWJ 38DZ85

GRAINGER M51060.100.0090 Aljzatfejsapka csavar lapos A2 Ss M10 x 1.50, 90 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7XWJ Típus: M51060.100.0090Keresztszám: 38DZ85 / 164T16

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€53.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej Dia.22.4mm
Fejmagasság6.2mm
fej típusaLakás
Hossz90mm
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2946
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51060.100.0090 Aljzatfejsapka csavar lapos A2 Ss M10 x 1.50, 90 mm hosszú, 25 PK
€53.46 /csomag