Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF6-07-07 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600V | AC3JRP 2TZA3

CHAINFLEX CF6-07-07 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JRP Modell: CF6-07-07Kereszthivatkozás: 2TZA3
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
€10.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagNyers réz
Kabát színeZöld
Kabát anyagPVC
Max. Amper9
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.47 "
Vezetők száma7
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hosszaHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.508
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544493080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF6-07-05 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600V | AC3JRN 2TZA2 CF6-07-05Nyers réz0.39 "5Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€8.55
CHAINFLEX CF6-07-05-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600v | AC3JWR 2TZN9 CF6-07-05-25Réz0.39 "525 láb.€158.72
CHAINFLEX CF6-07-07-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600v | AC3JWT 2TZP1 CF6-07-07-25Réz0.47 "725 láb.€192.06
CHAINFLEX CF6-07-05-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600V | AC3ULU 2WGL1 CF6-07-05-100Réz0.39 "5100 láb.€613.35
CHAINFLEX CF6-07-07-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600v | AC3ULV 2WGL2 CF6-07-07-100Réz0.47 "7100 láb.€777.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF6-07-07 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600V
€10.97 /Mértékegység