Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0152 Panel anya kerek 5/8-27 rozsdamentes acél sima, 2PK | AA9YLK 1JLN1

APPROVED VENDOR Z0152 panel anya kerek 5/8-27 rozsdamentes acél sima, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9YLK Modell: Z0152Kereszthivatkozás: 1JLN1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€22.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-27
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság1 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaKerek panel anya
Rockwell KeménységB95
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 8-27
Menet típusaNS
típusRound
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0152 panel anya kerek 5/8-27 rozsdamentes acél sima, 2PK
€22.92 /csomag