Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF6-07-05-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600v | AC3JWR 2TZN9

CHAINFLEX CF6-07-05-25 folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JWR Modell: CF6-07-05-25Kereszthivatkozás: 2TZN9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€158.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeZöld
Kabát anyagPVC
Max. Amper9
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.39 "
Vezetők száma5
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544493080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF6-07-05 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600V | AC3JRN 2TZA2 CF6-07-05Nyers réz0.39 "5Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€8.55
CHAINFLEX CF6-07-07 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600V | AC3JRP 2TZA3 CF6-07-07Nyers réz0.47 "7Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€10.97
CHAINFLEX CF6-07-07-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600v | AC3JWT 2TZP1 CF6-07-07-25Réz0.47 "725 láb.€192.06
CHAINFLEX CF6-07-05-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600V | AC3ULU 2WGL1 CF6-07-05-100Réz0.39 "5100 láb.€613.35
CHAINFLEX CF6-07-07-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600v | AC3ULV 2WGL2 CF6-07-07-100Réz0.47 "7100 láb.€777.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF6-07-05-25 folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600V
€158.72 /Mértékegység