CHAINFLEX CF5-25-07-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 20a 600v | AC3ULJ 2WGK1

CHAINFLEX CF5-25-07-100 folyamatos hajlító vezérlőkábel 20a 600V

Raktáron
Tétel: AC3ULJ Modell: CF5-25-07-100Kereszthivatkozás: 2WGK1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,087.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeZöld
Kabát anyagPVC
Max. Amper20
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.59 "
Vezetők száma7
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.74
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)46.48
HS-kód8544493080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF5-25-05 folyamatos hajlító vezérlőkábel 20a 600v | AC3JRC 2TYZ1 CF5-25-05Nyers réz0.47 "5Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€10.81
CHAINFLEX CF5-25-07 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 20a 600V | AC3JRD 2TYZ2 CF5-25-07Nyers réz0.59 "7Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€14.13
CHAINFLEX CF5-25-05-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 20a 600V | AC3JWF 2TZL8 CF5-25-05-25Réz0.47 "525 láb.€174.72
CHAINFLEX CF5-25-07-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 20a 600V | AC3JWG 2TZL9 CF5-25-07-25Réz0.59 "725 láb.€232.96
CHAINFLEX CF5-25-05-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 20a 600V | AC3ULH 2WGJ9 CF5-25-05-100Réz0.47 "5100 láb.€708.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-07-100 folyamatos hajlító vezérlőkábel 20a 600V
€1,087.79 /Mértékegység