Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF5-25-05-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 20a 600V | AC3JWF 2TZL8

CHAINFLEX CF5-25-05-25 folyamatos hajlító vezérlőkábel 20a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JWF Modell: CF5-25-05-25Kereszthivatkozás: 2TZL8
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
€174.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeZöld
Kabát anyagPVC
Max. Amper20
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.47 "
Vezetők száma5
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.38
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544493080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF5-25-05 folyamatos hajlító vezérlőkábel 20a 600v | AC3JRC 2TYZ1 CF5-25-05Nyers réz0.47 "5Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€10.81
CHAINFLEX CF5-25-07 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 20a 600V | AC3JRD 2TYZ2 CF5-25-07Nyers réz0.59 "7Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€14.13
CHAINFLEX CF5-25-07-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 20a 600V | AC3JWG 2TZL9 CF5-25-07-25Réz0.59 "725 láb.€232.96
CHAINFLEX CF5-25-05-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 20a 600V | AC3ULH 2WGJ9 CF5-25-05-100Réz0.47 "5100 láb.€708.08
CHAINFLEX CF5-25-07-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 20a 600v | AC3ULJ 2WGK1 CF5-25-07-100Réz0.59 "7100 láb.€1,087.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-05-25 folyamatos hajlító vezérlőkábel 20a 600V
€174.72 /Mértékegység