CHAINFLEX CF140US-25-07-100 Folyamatos hajlítótálca kábel 20a 600v | AC3UNN 2WGU6

CHAINFLEX CF140US-25-07-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 20a 600V

Raktáron
Tétel: AC3UNN Típus: CF140US-25-07-100Kereszthivatkozás: 2WGU6

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,638.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos hajlító tálca kábel
KábeltípusFolyamatos hajlítás
Vezető anyagNyers réz
Mérő / vezető14/7
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper20
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat8 x OD
Névleges külső Dia.0.585 "
Vezetők száma7
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 176 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.5125
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)44.96
HS-kód8544499000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagNévleges külső Dia.Árnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF130US-25-07 Folyamatos hajlító tálca kábel 20a 600v | AC3JTR 2TZE2 CF130US-25-07Nyers réz0.51 "védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€12.56
CHAINFLEX CF140US-25-07 Folyamatos hajlító tálca kábel 20a 600v | AC3JUG 2TZF7 CF140US-25-07Nyers réz0.585 "ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€16.83
CHAINFLEX CF130US-25-07-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 20a 600v | AC3JXW 2TZT9 CF130US-25-07-25Réz0.51 "védtelen25 láb.€409.55
CHAINFLEX CF140US-25-07-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 20a 600v | AC3JYL 2TZV5 CF140US-25-07-25Nyers réz0.585 "Árnyékolt25 láb.€315.22
CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 20a 600V | AC3UMY 2WGT1 CF130US-25-07-100Nyers réz0.51 "védtelen100 láb.€1,638.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF140US-25-07-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 20a 600V
€1,638.17 /Mértékegység