Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF140US-25-07 Folyamatos hajlító tálca kábel 20a 600v | AC3JUG 2TZF7

CHAINFLEX CF140US-25-07 folyamatos hajlító tálca kábel 20a 600v

Raktáron
Tétel: AC3JUG Modell: CF140US-25-07Kereszthivatkozás: 2TZF7
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
€18.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos hajlító tálca kábel
KábeltípusFolyamatos hajlítás
Vezető anyagNyers réz
Mérő / vezető14/7
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper20
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat8 x OD
Névleges külső Dia.0.585 "
Vezetők száma7
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hosszaHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal
Temp. Hatótávolság23 fok és 176 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5477
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544499000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagNévleges külső Dia.Árnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF130US-25-07 Folyamatos hajlító tálca kábel 20a 600v | AC3JTR 2TZE2 CF130US-25-07Nyers réz0.51 "védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€12.91
CHAINFLEX CF130US-25-07-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 20a 600v | AC3JXW 2TZT9 CF130US-25-07-25Réz0.51 "védtelen25 láb.€413.42
CHAINFLEX CF140US-25-07-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 20a 600v | AC3JYL 2TZV5 CF140US-25-07-25Nyers réz0.585 "Árnyékolt25 láb.€273.58
CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 20a 600V | AC3UMY 2WGT1 CF130US-25-07-100Nyers réz0.51 "védtelen100 láb.€1,653.67
CHAINFLEX CF140US-25-07-100 Folyamatos hajlítótálca kábel 20a 600v | AC3UNN 2WGU6 CF140US-25-07-100Nyers réz0.585 "Árnyékolt100 láb.€1,653.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF140US-25-07 folyamatos hajlító tálca kábel 20a 600v
€18.71 /Mértékegység