CHAINFLEX CF140US-15-04-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 18a 600v | AC3UNH 2WGU1

CHAINFLEX CF140US-15-04-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 18a 600V

Raktáron
Tétel: AC3UNH Típus: CF140US-15-04-100Kereszthivatkozás: 2WGU1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€886.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos hajlító tálca kábel
KábeltípusFolyamatos hajlítás
Vezető anyagRéz
Mérő / vezető16/4
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper18
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat8 x OD
Névleges külső Dia.0.43 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 176 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.288
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)46.74
HS-kód8544499000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagMérő / vezetőNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF130US-15-03 Folyamatos hajlító tálca kábel 18a 600v | AC3JTG 2TZD2 CF130US-15-03Nyers réz16/30.33 "3védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€5.07
CHAINFLEX CF130US-15-04 Folyamatos hajlító tálca kábel 18a 600v | AC3JTH 2TZD3 CF130US-15-04Nyers réz16/40.355 "4védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€5.28
CHAINFLEX CF140US-15-03 Folyamatos hajlító tálca kábel 18a 600v | AC3JUA 2TZF1 CF140US-15-03Nyers réz16/30.405 "3ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€6.64
CHAINFLEX CF140US-15-04 Folyamatos hajlító tálca kábel 18a 600v | AC3JUB 2TZF2 CF140US-15-04Nyers réz16/40.43 "4ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€8.72
CHAINFLEX CF130US-15-03-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 18a 600v | AC3JXL 2TZR9 CF130US-15-03-25Nyers réz16/30.33 "3védtelen25 láb.€110.96
CHAINFLEX CF130US-15-04-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 18a 600v | AC3JXM 2TZT1 CF130US-15-04-25Nyers réz16/40.355 "4védtelen25 láb.€144.75
CHAINFLEX CF140US-15-03-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 18a 600v | AC3JYE 2TZU8 CF140US-15-03-25Nyers réz-0.405 "3Árnyékolt25 láb.€197.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF140US-15-04-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 18a 600V
€886.62 /Mértékegység