Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGACY A73410D-BG gyorscsatlakozó test (f) npt 1/4 Acél / alumínium | AA9XNL 1HUF3

LEGACY A73410D-BG gyorscsatlakozó test (f)npt 1/4 acél/alumínium

Raktáron
Tétel: AA9XNL Típus: A73410D-BGKereszthivatkozás: 1HUF3
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
€7.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret1 / 4 "
SzínkódPiros
befejezHorganyzott
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaEgyetemes
Zárás típusaUjj
AnyagAcél / alumínium
Max. Folyam30 cfm
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7616995090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTömlő csatlakozásZárás típusaAnyagMax. FolyamCsőméretÁr
LEGACY A73420D-BG gyorscsatlakozó test (m) npt 1/4 Acél / alumínium | AA9XNM 1HUF4 A73420D-BGHorganyzott(M) NPTUjjAcél / alumínium30 cfm1 / 4 "€7.48
LEGACY A73426D-BG-GRA gyorscsatlakozó (m) npt 1/4 alumínium | AC9KMY 3HAZ3 A73426D-BG-GRASzűrő kikapcsolása(M) NPTPush-to-ConnectAlumínium41 cfm1 / 4 "€23.26
LEGACY A73416D-BG-GRA gyorscsatlakozó (f) npt 1/4 alumínium | AC9KMZ 3HAZ4 A73416D-BG-GRASzűrő kikapcsolása(F) NPTPush-to-ConnectAlumínium41 cfm1 / 4 "€41.27
LEGACY A73610D-GRA csatlakozótest (f) npt 1/4 Acél / alumínium | AE4JWG 5LAH0 A73610D-GRACink / eloxált(F) NPTUjjAcél / alumínium30 cfm3 / 8 "€11.07
LEGACY A73620D-GRA csatlakozótest (m) npt 1/4 Acél / alumínium | AE4JWH 5LAH1 A73620D-GRACink / eloxált(M) NPTUjjAcél / alumínium30 cfm3 / 8 "€12.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY A73410D-BG gyorscsatlakozó test (f)npt 1/4 acél/alumínium
€7.61 /Mértékegység