Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF140US-07-07 Folyamatos hajlító tálca kábel 11a 600v | AC3JTX 2TZE7

CHAINFLEX CF140US-07-07 folyamatos hajlító tálca kábel 11a 600v

Raktáron
Tétel: AC3JTX Modell: CF140US-07-07Kereszthivatkozás: 2TZE7
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
€12.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos hajlító tálca kábel
KábeltípusFolyamatos hajlítás
Vezető anyagNyers réz
Mérő / vezető18/7
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper11
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat8 x OD
Névleges külső Dia.0.478 "
Vezetők száma7
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hosszaHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal
Temp. Hatótávolság23 fok és 176 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.51
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544499000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagMérő / vezetőNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF130US-07-05 Folyamatos hajlító tálca kábel 11a 600v | AC3JTB 2TZC6 CF130US-07-05Nyers réz18/50.35 "5védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€5.59
CHAINFLEX CF130US-07-07 Folyamatos hajlító tálca kábel 11a 600v | AC3JTC 2TZC7 CF130US-07-07Nyers réz18/70.4 "7védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€8.34
CHAINFLEX CF130US-07-05-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 11a 600v | AC3JXF 2TZR4 CF130US-07-05-25Réz18/50.35 "5védtelen25 láb.€90.63
CHAINFLEX CF130US-07-07-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 11a 600v | AC3JXG 2TZR5 CF130US-07-07-25Réz18/70.4 "7védtelen25 láb.€127.27
CHAINFLEX CF140US-07-07-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 11a 600v | AC3JYB 2TZU5 CF140US-07-07-25Réz18/70.478 "7Árnyékolt25 láb.€205.76
CHAINFLEX CF130US-07-05-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 11a 600v | AC3UMH 2WGP5 CF130US-07-05-100Réz18/50.35 "5védtelen100 láb.€550.38
CHAINFLEX CF130US-07-07-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 11a 600v | AC3UMJ 2WGP6 CF130US-07-07-100Réz18/70.4 "7védtelen100 láb.€511.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF140US-07-07 folyamatos hajlító tálca kábel 11a 600v
€12.90 /Mértékegység