CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 13a 600v | AC3UMZ 2WGT2

CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 13a 600V

Raktáron
Tétel: AC3UMZ Típus: CF130US-25-12-100Kereszthivatkozás: 2WGT2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,838.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos hajlító tálca kábel
KábeltípusFolyamatos hajlítás
Vezető anyagNyers réz
Mérő / vezető14/12
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper13
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat8 x OD
Névleges külső Dia.0.615 "
Vezetők száma12
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 176 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.33
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF130US-25-12 Folyamatos hajlító tálca kábel 13a 600v | AC3JTT 2TZE3 CF130US-25-12Nyers rézHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€18.13
CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 13a 600v | AC3JXX 2TZU1 CF130US-25-12-25Réz25 láb.€459.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 13a 600V
€1,838.86 /Mértékegység