Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 13a 600v | AC3JXX 2TZU1

CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 13a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JXX Típus: CF130US-25-12-25Kereszthivatkozás: 2TZU1
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
€459.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos hajlító tálca kábel
KábeltípusFolyamatos hajlítás
Vezető anyagRéz
Mérő / vezető14/12
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper13
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat8 x OD
Névleges külső Dia.0.615 "
Vezetők száma12
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 176 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544499000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF130US-25-12 Folyamatos hajlító tálca kábel 13a 600v | AC3JTT 2TZE3 CF130US-25-12Nyers rézHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€18.13
CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 13a 600v | AC3UMZ 2WGT2 CF130US-25-12-100Nyers réz100 láb.€1,838.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 13a 600V
€459.70 /Mértékegység