CENTURY SDS1252 medence motor 2.5-1 / 4 lóerős 3450/1725 fordulat / perc 230v | AA7XWH 16U426

CENTURY SDS1252 medencemotor 2.5-1/4 LE 3450/1725 ford./perc 230V

Raktáron
Tétel: AA7XWH Modell: SDS1252Kereszthivatkozás: 16U426

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€846.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedence- és wellness-szivattyú motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság50 fok C
CsapágyakLabda
Hatékonysági csoportStandard
HázNyissa ki a Cseppálló
befejezFekete
Karimás anyagAlumínium
Keret56Z
Teljes terhelésű erősítők10.7/3.0
HP2-1/2, 1/4
Hz60
Szigetelési osztályF
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaStud
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramMedence- és gyógyszivattyúk
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésStud
Adattábla fordulat / perc3450/1725
Fázis1
ForgásCmwse
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.00
NyélMenetes 3 / 8-16 UNC-2A RH
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2.375 "
Tengely anyaga303 Stainless Steel
Hővédelemkocsi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.04
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)45.21
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellForgásKeretTeljes terhelésű erősítőkSzolgáltatási tényezőNyélA tengely hosszaTengely anyagaFeszültségÁr
CENTURY SDS1202 medence motor 2 1/4 lóerős 3450/1725 fordulat / perc 230v | AA7XWF 16U424 SDS1202Cmwse56Z8.5/3.01.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 Stainless Steel230€737.95
CENTURY SDS1152 medence motor 1.5-1 / 6 LE 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWG 16U425 SDS1152Cmwse56Z7.2/2.41.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 Stainless Steel230€656.04
CENTURY SDS1302 medence motor 3 1/3 lóerős 3450/1725 fordulat / perc 230v | AA7XWJ 16U427 SDS1302Cmwse56Z12.0/3.71.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 Stainless Steel230€977.89
CENTURY SDS1102 medence motor 1 1/10 Hp 3450/1725 Rpm 115v | AA7XWK 16U428 SDS1102Cmwse56Z10.4/3.61.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 Stainless Steel115€583.17
CENTURY BV91 szivattyúmotor, osztott fázis, Hp 1 3450v 115y Odp | AE48AAR 6PB5 BV91CCWLE48Y9.01.0Menetes 3 / 8-16 UNC-2A LH2.125 "Acél115€421.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY SDS1252 medencemotor 2.5-1/4 LE 3450/1725 ford./perc 230V
€846.72 /Mértékegység