Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CENTURY HW20084L vízkeringető motor Nema/iec gyűrű | AD8BYL 4HVG5

CENTURY HW20084L vízkeringető motor Nema/iec gyűrű

Raktáron
Tétel: AD8BYL Típus: HW20084LKereszthivatkozás: 4HVG5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€184.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíz cirkulációs motor
CsapágyakUjj
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret48YZ
Teljes terhelésű erősítők2.5
HP1/12
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaGyűrű
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramVíz cirkulátorok
Motor hővédelmekocsi
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésGyűrű
Adattábla fordulat / perc1725
Fázis1
Csere a következőre:Mfr. HW20084 sz
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Gyűrű Dia.2-1 / 2 "
Csenget a csengőközpontba5.875 "
ForgásCCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.75
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8825
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8501402040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeCsapágyakCsavar kör Dia.motor típusaFelszerelésFázisCsenget a csengőközpontbaForgásÁr
CENTURY H1043L vízkeringtető motor Nema / iec Rcc | AA4JCR 12N864 H1043LEgyik semLabda5-13 / 16 "3-fázisC Arc3-CW / CCW€875.88
CENTURY H1042L Vízkeringető Motor Nema/iec Arc | AE3LAM 5DVU8 H1042LEgyik semLabda5.875 "3-fázisArc3-CW / CCW€1,252.06
CENTURY HW2024B1L Vízkeringető motor Nema/iec Ccw | AE3LAP 5DVX0 HW2024B1LkocsiUjj5"Osztott fázisúZárójel17"CW / CCW€669.52
CENTURY HW2024BL vízkeringető motor Nema/iec konzol | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLkocsiLabda5.875 "Osztott fázisúZárójel18.375 "CWLE€676.98
CENTURY HW2034BL Vízkeringető motortartó Nema/iec | AE3PNM 5ELN1 HW2034BLkocsiLabda5.875 "Osztott fázisúZárójel18-15 / 16 "CWLE€853.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY HW20084L vízkeringető motor Nema/iec gyűrű
€184.46 /Mértékegység