CENTURY HW2024B1L Vízkeringető motor Nema/iec Ccw | AE3LAP 5DVX0

CENTURY HW2024B1L Vízkeringető motor Nema/iec Ccw

Raktáron
Tétel: AE3LAP Típus: HW2024B1LKereszthivatkozás: 5DVX0 / 5ELL5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€649.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíz cirkulációs motor
CsapágyakUjj
Csavar kör Dia.5"
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők3.4
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramVíz cirkulátorok
Motor hővédelmekocsi
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésZárójel
Adattábla fordulat / perc1725
Fázis1
Csere a következőre:Mfr. HW2024B1 sz
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Gyűrű Dia.2-1 / 2 "
Csenget a csengőközpontba7"
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.75
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9975
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeCsapágyakCsavar kör Dia.motor típusaFelszerelésFázisCsenget a csengőközpontbaForgásÁr
CENTURY H1043L vízkeringtető motor Nema / iec Rcc | AA4JCR 12N864 H1043LEgyik semLabda5-13 / 16 "3-fázisC Arc3-CW / CCW€819.27
CENTURY HW20084L vízkeringető motor Nema/iec gyűrű | AD8BYL 4HVG5 HW20084LkocsiUjj-Osztott fázisúGyűrű15.875 "CCW€184.46
CENTURY H1042L Vízkeringető Motor Nema/iec Arc | AE3LAM 5DVU8 H1042LEgyik semLabda5.875 "3-fázisArc3-CW / CCW€1,253.11
CENTURY HW2024BL vízkeringető motor Nema/iec konzol | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLkocsiLabda5.875 "Osztott fázisúZárójel18.375 "CWLE€673.46
CENTURY HW2034BL Vízkeringető motortartó Nema/iec | AE3PNM 5ELN1 HW2034BLkocsiLabda5.875 "Osztott fázisúZárójel18-15 / 16 "CWLE€821.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY HW2024B1L Vízkeringető motor Nema/iec Ccw
€649.13 /Mértékegység