CENTURY FD1076 Motor Psc 3/4 LE 1075 208-230v 48y Oao | AD8TNA 4MA76

CENTURY FD1076 Motor Psc 3/4 LE 1075 208-230v 48y Oao

Raktáron
Tétel: AD8TNA Modell: FD1076Kereszthivatkozás: 4MA76

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€502.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor mellékelveNem
Kondenzátor szükséges2MDV7
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők4.9
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely6.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésGyűrű / csap
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma3
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.25 "
Csenget a csengőközpontba5-15 / 16 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza5 15 / 16 "
Tengely típusaLakás
Stud helyeTengelyvég
Stud minta3-5/8 x 3-5/8"
Stud méret#8-32 x 1-5/8"
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.055
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsenget a csengőközpontbaKondenzátor szükségesTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományA tengely hosszaFeszültségHPSzigetelési osztályÁr
SZÁZAD FDL1056 Motor Psc 1/2 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMU 4MA70 FDL10565-11 / 16 "2MDV75.61001-11005 15 / 16 "1151/2A€379.47
CENTURY FD1056 Motor Psc 1/2 LE 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMW 4MA72 FD10565-11 / 16 "2MDV62.71001-11005.875 "208-2301/2A€399.29
CENTURY FDL1024 Motor Psc 1/4 LE 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNE 4MA80 FDL10244-15 / 16 "2MDV73.01601-17005 15 / 16 "1151/4A€438.58
CENTURY FDL1034 Motor Psc 1/3 LE 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNJ 4MA84 FDL10345.187 "2MDV94.01601-17005 15 / 16 "1151/3A€381.04
CENTURY FDL1054 Motor Psc 1/2 LE 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNN 4MA88 FDL10545-11 / 16 "2MDV97.61601-17005 15 / 16 "1151/2A€490.98
CENTURY FD1054 Motor Psc 1/2 LE 1625 208-230v 48y Oao | AD8TNQ 4MA90 FD10545-11 / 16 "2MDV62.81601-17005 15 / 16 "208-2301/2A€506.63
CENTURY FDL1074 Motor Psc 3/4 LE 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNT 4MA92 FDL10746.187 "2MDV98.51601-17005 15 / 16 "1153/4A€527.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY FD1076 Motor Psc 3/4 LE 1075 208-230v 48y Oao
€502.57 /Mértékegység