CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 LE 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68

CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 LE 1075 208-230v 48y Oao

Raktáron
Tétel: AD8TMR Modell: FD1036Kereszthivatkozás: 4MA68

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€345.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor mellékelveNem
Kondenzátor szükséges2MDV4
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők2.1
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely5.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésGyűrű / csap
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma3
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.25 "
Csenget a csengőközpontba5.187 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza5 15 / 16 "
Tengely típusaLakás
Stud helyeTengelyvég
Stud minta3-5/8 x 3-5/8"
Stud méret#8-32 x 1-5/8"
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKeretCsapágyakTest Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPHzSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyÁr
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 LE 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 OGD 101648YUjj5.625 "1.01/660B3.875 "€270.76
CENTURY 9403 Motor árnyékolt pólus 1/5 LE 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Ujj5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€321.74
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 LE 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD 102648YUjj5.625 "1.51/460B4.25 "€291.72
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YUjj5.625 "4.21/360A5.625 "€305.31
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YUjj5.625 "2.51/660B4.875 "€310.06
CENTURY ONR6026 motor árnyékolt pólus 1/5 LE 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YUjj5"6.51/560B4.625 "€289.48
CENTURY C060 Motor Psc 3/4 LE 1075 115/230v 56 Tenv | AD9QFE 4UB77 C06056Labda6.5 "7.3/3.73/460B9 5 / 16 "€634.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 LE 1075 208-230v 48y Oao
€345.67 /Mértékegység