Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 LE 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5

CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 LE 1075 208-230v 48y Teao

Raktáron
Tétel: AD2LUJ Modell: OGD1026Kereszthivatkozás: 3RCW5
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
€291.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5.625 "
Csavar kör Dia.5.15 "
Kondenzátor mellékelveNem
Kondenzátor szükséges2MDV4
AdóFolyamatos levegő van
HázTeljesen zárt légterelés
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők1.5
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely4.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésStud
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma1
Teljes hossz7.5 "
Fázis1
ForgásCCWLE
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza3.25 "
Tengely tájolásaLefelé
Tengely típusaLakás
Csap hossza1 / 4 "
Stud helyeA tengely végével szemben
Stud minta2-1/4 x 2-1/4"
Stud méret# 8 32-
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8375
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKeretCsapágyakTest Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPHzSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyÁr
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 LE 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 OGD 101648YUjj5.625 "1.01/660B3.875 "€270.76
CENTURY 9403 Motor árnyékolt pólus 1/5 LE 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Ujj5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€321.74
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YUjj5.625 "4.21/360A5.625 "€305.31
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 LE 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648YUjj5.625 "2.11/360A5.625 "€345.67
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YUjj5.625 "2.51/660B4.875 "€310.06
CENTURY ONR6026 motor árnyékolt pólus 1/5 LE 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YUjj5"6.51/560B4.625 "€289.48
CENTURY C060 Motor Psc 3/4 LE 1075 115/230v 56 Tenv | AD9QFE 4UB77 C06056Labda6.5 "7.3/3.73/460B9 5 / 16 "€634.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 LE 1075 208-230v 48y Teao
€291.72 /Mértékegység