CENTURY F395 motor osztott fázisú 1/12 LE 850 115v 56cz Odp | AD8TRD 4MB80

CENTURY F395 motor osztott fázisú 1/12 LE 850 115v 56cz Odp

Raktáron
Tétel: AD8TRD Modell: F395Kereszthivatkozás: 4 MB80

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€871.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
Kondenzátor mellékelveNem szükséges
Kondenzátor szükségesEgyik sem
AdóFolyamatos levegő van
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56CZ
Teljes terhelésű erősítők2.6
HP1/12
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely6.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésArc
Adattábla fordulat / perc850
Sebességek száma1
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartományUnder 1000
Szolgáltatási tényező1.4
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.375 "
Tengely típusaKulcsos
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.4375
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)43.69
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8501402040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőTeljes terhelésű erősítőkHPA tengely hosszaHossz kevesebb tengelyMotor rögzítési helyzeteAdattábla fordulat / percSebességek számaÁr
CENTURY F262 motor osztott fázisú 1/3 LE 1725 115v 56cz Odp | AD8TQX 4MB72 F2621.355.4/2.31 / 3, 1 / 102.25 "9"Minden szög1725/11402€749.10
CENTURY F276 motor osztott fázisú 1/3 LE 850 115v 56cz Odp | AD8TQY 4MB74 F2761.08.61/32.25 "10.625 "Minden szög8501€1,001.96
CENTURY F263 motor osztott fázisú 1/2 LE 1725 115v 56cz Odp | AD8TRB 4MB78 F2631.256.8/3.81 / 2, 1 / 72.25 "9.375 "Minden szög1725/11402€693.83
CENTURY F393L motor osztott fázisú 1/4 LE 1725 115v 56cz Odp | AE8UDA 6FJF0 F393L1.355.01 / 4, 1 / 122.25 "9.875 "Vízszintes1725/11402€692.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY F395 motor osztott fázisú 1/12 LE 850 115v 56cz Odp
€871.26 /Mértékegység