CENTURY CB2024AV1 szénsavas szivattyúmotor, 1/4 LE, osztott fázisú, 1725 ford./perc, 48Y váz, 115 VAC | CH6NQM 60WD40

CENTURY CB2024AV1 szénsavas szivattyúmotor, 1/4 LE, osztott fázisú, 1725 ford./perc, 48Y váz, 115 VAC

Raktáron
Tétel: CH6NQM Típus: CB2024AV1Kereszthivatkozás: 60WD40

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€769.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarbonátos szivattyú motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5.7 "
Működési ciklusFolyamatos
Keret48Y
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők4.4A
Magasság5 13 / 16 "
HP1/4
Hz60 Hz
Hossz kevesebb tengely7 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Motoros alkalmazásSzivattyú
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKarbonátor szivattyú
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1725
NEMA DesignEgyik sem
Sebességek száma1
Teljes hossz8 1 / 16 "
Fázis1
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza5 / 16 "
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percSebességek számaTeljes hosszÁr
CENTURY CB2054AD szénsavas szivattyúmotor, 1/2 LE, 1725/1425 ford./perc | CH6NQN 60WD33 CB2054AD115 / 230V AC486.8 / 3.4A1/28 1 / 2 "1725/142528 13 / 16 "€549.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY CB2024AV1 szénsavas szivattyúmotor, 1/4 LE, osztott fázisú, 1725 ford./perc, 48Y váz, 115 VAC
€769.62 /Mértékegység