CENTURY CB2054AD szénsavas szivattyúmotor, 1/2 LE, 1725/1425 ford./perc | CH6NQN 60WD33

CENTURY CB2054AD szénsavas szivattyú motor, 1/2 LE, 1725/1425 ford./perc

Raktáron
Cikkszám: CH6NQN Modell: CB2054ADKereszthivatkozás: 60WD33

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€549.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarbonátos szivattyú motor
CsapágyakUjj
Működési ciklusFolyamatos
Keret48
Teljes terhelésű erősítők6.8 / 3.4A
Magasság5 13 / 16 "
HP1/2
Hz60 Hz
Hossz kevesebb tengely8 1 / 2 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Motoros alkalmazásSzivattyú
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKarbonátor szivattyú
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1725/1425
NEMA DesignEgyik sem
Sebességek száma2
Teljes hossz8 13 / 16 "
Fázis1
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza5 / 16 "
Feszültség115 / 230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.37
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percSebességek számaTeljes hosszÁr
CENTURY CB2024AV1 szénsavas szivattyúmotor, 1/4 LE, osztott fázisú, 1725 ford./perc, 48Y váz, 115 VAC | CH6NQM 60WD40 CB2024AV1115V AC48Y4.4A1/47 13 / 16 "172518 1 / 16 "€769.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY CB2054AD szénsavas szivattyú motor, 1/2 LE, 1725/1425 ford./perc
€549.17 /Mértékegység