CENTURY 9717 Motor Psc 1/4 LE 1075 Rpm 115v 42y Oao | AD9UBZ 4UY21

CENTURY 9717 Motor Psc 1/4 LE 1075 RPM 115V 42y Oao

Raktáron
Tétel: AD9UBZ Típus: 9717Kereszthivatkozás: 4UY21

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€311.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5"
Csavar kör Dia.4.625 "
Kondenzátor mellékelveNem
Kondenzátor szükséges2MDV6
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
Keret42Y
Teljes terhelésű erősítők4.8
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely6.187 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaGyűrű
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésGyűrű
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma3
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Csenget a csengőközpontba5-13 / 16 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza5.25 "
Tengely tájolásaVízszintes
Tengely típusaLakás
Stud helyeMindkét vég
Stud minta2-5 / 16 x 4 "
Stud méret# 8-32 x 1/2 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.13
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályCsavar kör Dia.Kondenzátor mellékelveHossz kevesebb tengelyMotortervezésMotor rögzítési helyzetemotor típusaFelszerelésÁr
CENTURY 799 Motor Psc 1/8 LE 1000 Rpm 115v 42 Oao | AD2LUB 3RCV4 799B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "Állandó osztott kondenzátor-PSCTorziós flexibilis konzol€400.50
CENTURY BL6410 Motor árnyékolt oszlop 1/8 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FXB 4KA21 BL6410A4.437 "Nem szükséges4.437 "Árnyékolt poleMinden szögÁrnyékolt poleGyűrű€264.63
CENTURY BL6416 Motor árnyékolt oszlop 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FXX 4KA40 BL6416A4.437 "Nem szükséges4 15 / 16 "Árnyékolt poleMinden szögÁrnyékolt poleGyűrű€322.62
CENTURY B6415 Motor árnyékolt oszlop 1/5 Hp 1050 208-230v 42y Oao | AD8FXZ 4KA42 B6415A4.437 "Nem szükséges4 15 / 16 "Árnyékolt poleMinden szögÁrnyékolt poleGyűrű€316.00
CENTURY B6507 Motor Psc 1/5 LE 1075 rpm 230v 42y Oao | AD8FYB 4KA44 B6507B4.437 "Nem4 15 / 16 "Állandó osztott kondenzátorMinden szögPSCGyűrű€311.64
CENTURY BL6413 Motor árnyékolt oszlop 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FYD 4KA46 BL6413A4.437 "Nem szükséges4.437 "Árnyékolt poleMinden szögÁrnyékolt poleGyűrű€238.03
CENTURY 429 Motor árnyékolt rúd 1/5 LE 1050 208-230v 42y Oao | AD8FYF 4KA48 429A4.625 "Nem szükséges4 15 / 16 "Árnyékolt poleMinden szögÁrnyékolt poleGyűrű€201.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY 9717 Motor Psc 1/4 LE 1075 RPM 115V 42y Oao
€311.03 /Mértékegység