Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CDI TORQUE PRODUCTS 1002MFRPH nyomatékkulcs 3/8 hajtás 10-100 Feet-lb. | AE2PWF 4YVX1

CDI TORQUE PRODUCTS 1002MFRPH nyomatékkulcs 3/8 hajtás 10-100 láb-lb.

Raktáron
Tétel: AE2PWF Modell: 1002MFRPHKereszthivatkozás: 4YVX1
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
€387.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikrométer nyomatékkulcs
Pontosság+/- 4% CW, +/- 6% CCW, a teljes skála 20–100% -a
Kalibrációs tanúsítványIgen
Meghajtó mérete3 / 8 "
HandleKényelmes markolat
fej típusaRacsnis
AnyagAcél
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz16 "
Elsődleges léptéknövelés1 ft.-lb.
Elsődleges skála tartomány10 és 100 ft.-lb.
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála növekményei0.70nm
Másodlagos skála tartomány16.9 a 132.2nm
Teeth30
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.233
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteHandlefej típusaTeljes hosszElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományVizuális / hallható jelzőkÁr
CDI TORQUE PRODUCTS 501MRMH Nyomatékkulcs 1/4 hajtás 10-50 In.-lb. | AE2PWA 4YVU5 501MRMH1 / 4 "FémRacsnis10.125 "1 in.-lb.10-50 in.-lb.Hallható kattintás€376.75
CDI TORQUE PRODUCTS 1501MRPH Nyomatékkulcs 1/4 hajtás 20-150 In.-lb. | AE2PWB 4YVU6 1501 MRPH1 / 4 "Kényelmes markolatRacsnis10 "1 in.-lb.20-150 Ft. Lbs.Hallható kattintás€364.17
CDI TORQUE PRODUCTS 752MFRMH nyomatékkulcs 3/8 hajtás 5-75 Feet-lb. | AE2PWC 4YVU7 752MFRMH3 / 8 "FémRacsnis16 "0.5 ft.-lb.5 és 75 ft.-lb.Kattints€415.03
CDI TORQUE PRODUCTS 7502MRMH nyomatékkulcs 3/8 hajtás 100-750 In.-lb. | AE2PWD 4YVU8 7502MRMH3 / 8 "FémRacsnis16 "5 in.-lb.100-750 in.-lb.Hallható kattintás€371.03
CDI TORQUE PRODUCTS 802MFRFMHSS nyomatékkulcs 3/8 hajtás 10-80 Feet-lb. | AE2PWG 4YVX2 802MFRFMHSS3 / 8 "FémRacsnis, Flex16.5 "0.5 ft.-lb.10 és 80 ft.-lb.-€344.51
CDI TORQUE PRODUCTS 1502MRMH nyomatékkulcs 3/8 hajtás 20-150 In.-lb. | AE2PWJ 4YVX4 1502MRMH3 / 8 "FémRacsnis10.125 "1 in.-lb.20-150 in.-lb.Hallható kattintás€368.83
CDI TORQUE PRODUCTS 2502MRMH nyomatékkulcs 3/8 meghajtó 30-250 In.-lb. | AE2PWL 4YVX6 2502MRMH3 / 8 "FémRacsnis11.25 "1 in.-lb.30-250 in.-lb.Kattints€352.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 1002MFRPH nyomatékkulcs 3/8 hajtás 10-100 láb-lb.
€387.05 /Mértékegység