Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK RM262-N Mini úszószelep 1/4 hüvelykes rozsdamentes acél/viton | AF7XQZ 23MJ89

CDI CONTROL DEVICES RM262-N mini úszószelep 1/4 hüvelykes rozsdamentes acél/viton

Raktáron
Tétel: AF7XQZ Modell: RM262-NKereszthivatkozás: 23MJ89
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
€195.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini úszó szelep
test anyagaRozsdamentes acél / Viton
TeljesítésNSF
Kapcsolat típusaNPT
Úszó anyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás120 psi
Max. Hőmérséklet450 fok F
FelszerelésVálaszfal
Rúdhossz6"
Rúd anyagaRozsdamentes acél
Méret1 / 4 "
Szelep áramlás - áramlás (1)1.31
Szelep áramlás - áramlás (2)2.25
Szelep áramlás - nyomás (1)35
Szelep áramlás - nyomás (2)85
Szelep anyagaRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481200040

Termék részletek:

    • Almárka: BOBBY

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaÚszó anyagMax. HőmérsékletRúd anyagaMéretÁr
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK RM153 Mini úszószelep 3/8 hüvelykes Sárgaréz/műanyag | AF7XQX 23MJ87 RM153Sárgaréz / műanyagNPTPolipropilén180 fok FSárgaréz3 / 8 "€28.29
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK RM64 Mini úszószelep 1/4 hüvelykes Sárgaréz/műanyag | AF7XQY 23MJ88 RM64Sárgaréz / műanyagTömörítésPolipropilén175 fok FSárgaréz1 / 4 "€21.74
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK RM262P-N Mini úszószelep 1/4 hüvelykes rozsdamentes acél/műanyag | AF7XRA 23MJ90 RM262P-NRozsdamentes acél / műanyagNPTRozsdamentes acél180 fok FRozsdamentes acél1 / 4 "€94.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES RM262-N mini úszószelep 1/4 hüvelykes rozsdamentes acél/viton
€195.77 /Mértékegység