Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK RM153 Mini úszószelep 3/8 hüvelykes Sárgaréz/műanyag | AF7XQX 23MJ87

CDI CONTROL DEVICES RM153 mini úszószelep 3/8 hüvelykes sárgaréz/műanyag

Raktáron
Tétel: AF7XQX Modell: RM153Kereszthivatkozás: 23MJ87

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€28.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini úszó szelep
test anyagaSárgaréz / műanyag
Kapcsolat típusaNPT
Úszó anyagPolipropilén
Max. Nyomás120 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
FelszerelésVálaszfal
Rúdhossz5-11 / 32 "
Rúd anyagaSárgaréz
Méret3 / 8 "
Szelep áramlás - áramlás (1)2.25
Szelep áramlás - áramlás (2)85
Szelep áramlás - nyomás (1)35
Szelep áramlás - nyomás (2)85
Szelep anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8481200040

Termék részletek:

    • Almárka: BOBBY

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaÚszó anyagMax. HőmérsékletRúd anyagaMéretÁr
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK RM64 Mini úszószelep 1/4 hüvelykes Sárgaréz/műanyag | AF7XQY 23MJ88 RM64Sárgaréz / műanyagTömörítésPolipropilén175 fok FSárgaréz1 / 4 "€21.74
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK RM262-N Mini úszószelep 1/4 hüvelykes rozsdamentes acél/viton | AF7XQZ 23MJ89 RM262-NRozsdamentes acél / VitonNPTRozsdamentes acél450 fok FRozsdamentes acél1 / 4 "€195.77
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK RM262P-N Mini úszószelep 1/4 hüvelykes rozsdamentes acél/műanyag | AF7XRA 23MJ90 RM262P-NRozsdamentes acél / műanyagNPTRozsdamentes acél180 fok FRozsdamentes acél1 / 4 "€94.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES RM153 mini úszószelep 3/8 hüvelykes sárgaréz/műanyag
€28.29 /Mértékegység