Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK R1381-1-1/4 úszószelep 1-1/4 hüvelykes rozsdamentes acél Ptfe tömítéssel | AF7XQV 23MJ83

CDI CONTROL DEVICES R1381-1-1/4 úszószelep 1-1/4 hüvelykes rozsdamentes acél Ptfe tömítéssel

Raktáron
Cikkszám: AF7XQV Modell: R1381-1-1/4Kereszthivatkozás: 23MJ83

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€2,707.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszós szelep
test anyagaRozsdamentes acél, PTFE tömítéssel
TeljesítésNSF
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet550 fok F
FelszerelésCső
Rúdszál3 / 8-16
Méret1.25 "
Szelep áramlás - áramlás (1)112
Szelep áramlás - áramlás (2)180
Szelep áramlás - nyomás (1)35
Szelep áramlás - nyomás (2)85
Szelep anyagaRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9125
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)20.64
HS-kód8481200040

Termék részletek:

    • Almárka: BOBBY

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. HőmérsékletFelszerelésMéretÁr
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK R1350-1/2 úszószelep 1/2 hüvelykes rozsdamentes acél Viton tömítéssel | AF7XQE 23MJ69 R1350-1 / 2Rozsdamentes acél Viton tömítésselFNPT85 psi450 fok FCső1 / 2 "€1,390.83
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK R1350-3/4 úszószelep 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél Viton tömítéssel | AF7XQF 23MJ70 R1350-3 / 4Rozsdamentes acél Viton tömítésselFNPT85 psi450 fok FCső3 / 4 "€1,452.31
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK R1350-3/8 úszószelep 3/8 hüvelykes rozsdamentes acél Viton tömítéssel | AF7XQG 23MJ71 R1350-3 / 8Rozsdamentes acél Viton tömítésselFNPT85 psi450 fok FCső3 / 8 "€1,467.74
CDI VEZÉRLŐSZEREK R1351-1 / 2 úszószelep 1/2 hüvelykes rozsdamentes acél, PTFE-tömítéssel | AF7XQH 23MJ72 R1351-1 / 2Rozsdamentes acél, PTFE tömítésselFNPT85 psi550 fok FCső1 / 2 "€1,499.58
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK R1351-3/4 úszószelep 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél Ptfe tömítéssel | AF7XQJ 23MJ73 R1351-3 / 4Rozsdamentes acél, PTFE tömítésselFNPT85 psi550 fok FCső3 / 4 "€1,554.32
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK R1351-3/8 úszószelep 3/8 hüvelykes rozsdamentes acél Ptfe tömítéssel | AF7XQK 23MJ74 R1351-3 / 8Rozsdamentes acél, PTFE tömítésselFNPT85 psi550 fok FCső3 / 8 "€1,499.60
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK R1360-3/4 úszószelep 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél Viton tömítéssel | AF7XQL 23MJ75 R1360-3 / 4Rozsdamentes acél Viton tömítésselNPT85 psi450 fok FCső3 / 4 "€1,537.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R1381-1-1/4 úszószelep 1-1/4 hüvelykes rozsdamentes acél Ptfe tömítéssel
€2,707.31 /Mértékegység