Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK R1360-3/4 úszószelep 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél Viton tömítéssel | AF7XQL 23MJ75

CDI CONTROL DEVICES R1360-3/4 úszószelep 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél Viton tömítéssel

Raktáron
Tétel: AF7XQL Típus: R1360-3/4Kereszthivatkozás: 23MJ75
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
€1,537.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszós szelep
test anyagaRozsdamentes acél Viton tömítéssel
TeljesítésNSF
Kapcsolat típusaNPT
Max. Nyomás85 psi
Max. Hőmérséklet450 fok F
FelszerelésCső
Rúdszál1 / 4-20
Méret3 / 4 "
Szelep áramlás - áramlás (1)37.5
Szelep áramlás - áramlás (2)58
Szelep áramlás - nyomás (1)35
Szelep áramlás - nyomás (2)85
Szelep anyagaRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481200040

Termék részletek:

    • Almárka: BOBBY

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. HőmérsékletFelszerelésMéretÁr
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK R1350-1/2 úszószelep 1/2 hüvelykes rozsdamentes acél Viton tömítéssel | AF7XQE 23MJ69 R1350-1 / 2Rozsdamentes acél Viton tömítésselFNPT85 psi450 fok FCső1 / 2 "€1,390.83
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK R1350-3/4 úszószelep 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél Viton tömítéssel | AF7XQF 23MJ70 R1350-3 / 4Rozsdamentes acél Viton tömítésselFNPT85 psi450 fok FCső3 / 4 "€1,452.31
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK R1350-3/8 úszószelep 3/8 hüvelykes rozsdamentes acél Viton tömítéssel | AF7XQG 23MJ71 R1350-3 / 8Rozsdamentes acél Viton tömítésselFNPT85 psi450 fok FCső3 / 8 "€1,467.74
CDI VEZÉRLŐSZEREK R1351-1 / 2 úszószelep 1/2 hüvelykes rozsdamentes acél, PTFE-tömítéssel | AF7XQH 23MJ72 R1351-1 / 2Rozsdamentes acél, PTFE tömítésselFNPT85 psi550 fok FCső1 / 2 "€1,499.58
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK R1351-3/4 úszószelep 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél Ptfe tömítéssel | AF7XQJ 23MJ73 R1351-3 / 4Rozsdamentes acél, PTFE tömítésselFNPT85 psi550 fok FCső3 / 4 "€1,554.32
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK R1351-3/8 úszószelep 3/8 hüvelykes rozsdamentes acél Ptfe tömítéssel | AF7XQK 23MJ74 R1351-3 / 8Rozsdamentes acél, PTFE tömítésselFNPT85 psi550 fok FCső3 / 8 "€1,499.60
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK R1361-3/4 úszószelep 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél Ptfe tömítéssel | AF7XQM 23MJ76 R1361-3 / 4Rozsdamentes acél, PTFE tömítésselNPT85 psi550 fok FCső3 / 4 "€1,554.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R1360-3/4 úszószelep 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél Viton tömítéssel
€1,537.29 /Mértékegység