Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CDI SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK PR38-000 Nyomáscsökkentő szelep 3/8 hüvelyk 0-20 psi | AH6XCR 36JN37

CDI CONTROL DEVICES PR38-000 nyomáscsökkentő szelep 3/8 hüvelyk 0-20 psi

Raktáron
Tétel: AH6XCR Modell: PR38-000Kereszthivatkozás: 36JN37
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
€28.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep
(M) NPT bemenet3/8
test anyagaSárgaréz
Áramlási kapacitás5
FunkcióNyomásrelé
Hex11/16
Hossz1.75 "
Max. Hőmérséklet250
nyomás tartomány0 a 20
Tömítés anyagaSárgaréz
Tavaszi anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.059
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termék részletek:

    • Papír: rozsdamentes acél

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES PR38-000 nyomáscsökkentő szelep 3/8 hüvelyk 0-20 psi
€28.30 /Mértékegység