Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CDI vezérlőeszközök M2525-1WA szelepellenőrzés | AE8GGR 6D914

CDI CONTROL DEVICES M2525-1WA szelepellenőrzés

Raktáron
Tétel: AE8GGR Típus: M2525-1WAKereszthivatkozás: 6D914
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
€13.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Hex méret9 / 16 "
Beömlőnyílás1/4 (M) NPT
Hossz1 1 / 3 "
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet250 F
Kivezetés1/4 (M) NPT
Tavaszi anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHex méretBeömlőnyílásHosszAnyagMax. NyomásMax. HőmérsékletKivezetésÁr
CDI vezérlőeszközök CB10 szelepellenőrzés 1 be | AB8WGJ 2A165 CB10Levegő-1. (F) NPT3.5 "Sárgaréz öntvény250 psi450 F1. (F) NPT€151.71
CDI vezérlőeszközök CB12 szelepellenőrzés 1 1/4 In | AB8WGK 2A166 CB12Levegő-1-1 / 4 (F) NPT3.875 "Sárgaréz öntvény250 psi450 F1-1 / 4 (F) NPT€205.77
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK IC25-AB Szelep hüvelyk vonal 1/4 Fnpt Bemenet/kimenet | AC8YGZ 3ETU5 IC25-ABSorban13 / 16 "1/4 (F) NPT2.125 "Sárgaréz400 psi400 F1/4 (F) NPT€28.22
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK IC38-AB Szelephüvelykes sor 3/8 Fnpt Bemenet/kimenet | AC8YHA 3ETU6 IC38-ABSorban13 / 16 "3/8 (F) NPT2.125 "Sárgaréz400 psi400 F3/8 (F) NPT€41.66
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK IC50 szelep ellenőrzése 1/2 In | AE2EXK 4X828 IC50Sorban-1/2 (F) NPT2.875 "Sárgaréz-400 F1/2 (F) NPT€42.29
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK IC75 szelep ellenőrzése 3/4 In | AE2EXL 4X829 IC75Sorban-3/4 (F) NPT3.25 "Sárgaréz-400 F3/4 (F) NPT€59.41
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK CB25 szelep ellenőrzése 1/4 In | AE7DKZ 5X780 CB25Levegő-1/4 (F) NPT1.75 "Sárgaréz öntvény250 psi450 F1/4 (F) NPT€35.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES M2525-1WA szelepellenőrzés
€13.23 /Mértékegység