Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CDI SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK CR25-100 Szelepnyomáscsökkentés | AD9LWW 4TK26

CDI CONTROL DEVICES CR25-100 szelepnyomás-mentesítő

Raktáron
Tétel: AD9LWW Modell: CR25-100Kereszthivatkozás: 4TK26
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
€30.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet
test anyagaKovácsolt sárgaréz
Gomb anyagaNejlon
Max. Folyam6 cfm
Max. Hőmérséklet250 F
NPT bemenet1 / 4 "
O-RingFluórkarbon
nyomás tartomány0-100 psi
SkálaMikrométer stílus
típusVáltozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Poppet (rozsdamentes acél)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. Hőmérsékletnyomás tartományÁr
CDI SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK PR25-000 Nyomáscsökkentő szelep 1/4 hüvelyk 0-20 psi | AH6XCP 36JN35 PR25-000Sárgaréz2500 a 20€21.08
CDI SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK PR25-008 Nyomáscsökkentő szelep 1/4 hüvelyk 50-125psi | AH6XCQ 36JN36 PR25-008Sárgaréz25050 a 125€21.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES CR25-100 szelepnyomás-mentesítő
€30.44 /Mértékegység