Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CDI SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK PR25-008 Nyomáscsökkentő szelep 1/4 hüvelyk 50-125psi | AH6XCQ 36JN36

CDI CONTROL DEVICES PR25-008 nyomáscsökkentő szelep 1/4 hüvelyk 50-125 psi

Raktáron
Tétel: AH6XCQ Modell: PR25-008Kereszthivatkozás: 36JN36
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
€21.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet
(M) NPT bemenet1/4
test anyagaSárgaréz
Áramlási kapacitás2
FunkcióNyomásrelé
Hex9/16
Hossz1.75 "
Max. Hőmérséklet250
nyomás tartomány50 a 125
Tömítés anyagaSárgaréz
Tavaszi anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.29
Származási országUS

Termék részletek:

    • Papír: rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. Hőmérsékletnyomás tartományÁr
CDI SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK CR25-100 Szelepnyomáscsökkentés | AD9LWW 4TK26 CR25-100Kovácsolt sárgaréz250 F0-100 psi€30.44
CDI SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK PR25-000 Nyomáscsökkentő szelep 1/4 hüvelyk 0-20 psi | AH6XCP 36JN35 PR25-000Sárgaréz2500 a 20€21.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES PR25-008 nyomáscsökkentő szelep 1/4 hüvelyk 50-125 psi
€21.08 /Mértékegység