Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CCL A15481LS ház zárócsap nyers sárgaréz | AD6MCV 45W713

CCL A15481LS Nyers sárgaréz házzár

Raktáron
Tétel: AD6MCV Típus: A15481LSKereszthivatkozás: 45W713

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€128.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz zár
befejezNyers sárgaréz
AjtóvastagsághozVáltozó
Fej Dia.7 / 8 "
KulcsszámKulcsolt egyaránt vagy más
Kulcs típusaVáltozó
Szerelő furat átmérője.7 / 8 "
Pinek száma5
típus
Oldja fel az iránytJobb
Sugár feloldása (fok)90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8301300000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CCL A15481LS Nyers sárgaréz házzár
€128.28 /Mértékegység