Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GÖRGŐCSATLAKOZÁS CDP-G-7 merevlemezes görgő 650 Lb. | AG6WTY 49H862

CASTER CONNECTION CDP-G-7 merevlemezes görgő 650 Lb.

Raktáron
Tétel: AG6WTY Típus: CDP-G-7Kereszthivatkozás: 49H862

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€82.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAlumínium
durométert87 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság2-3 / 8 "x 3"
Terhelési érték650 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3-5 / 8"
Teljes magasság5.625 "
Lemez görgőmag anyagaalumínium
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagapoliuretán
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
Lemezvastagság0.38 "
lemez típusaB
PótkerékMfr. CDP-G-1
Forgó sugár0"
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színenarancs
Kerékátmérő4"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8302200000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (nem)
    • Menetvédő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékTeljes magasságPótkerékKerékátmérőÁr
GÖRGŐCSATLAKOZÁS CDP-G-9 merevlemezes görgő 750 Lb. | AG6WUA 49H864 CDP-G-9300-999 font750 font6.5 "Mfr. CDP-G-25"€101.63
GÖRGŐCSATLAKOZÁS CDP-G-12 merevlemezes görgő 1000 Lb. | AG6WUD 49H867 CDP-G-121000-2999 font1000 font7.5 "Mfr. CDP-G-36"€82.68
GÖRGŐCSATLAKOZÁS CDP-G-15 merevlemezes görgő 1200 Lb. | AG6WUG 49H870 CDP-G-151000-2999 font1200 font9.5 "Mfr. CDP-G-48"€194.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-7 merevlemezes görgő 650 Lb.
€82.49 /Mértékegység