A Cash K15CWA01-E4 nyomáscsökkentő szelep megvédi a berendezéseket és a személyzetet a túlzott nyomásnövekedés által okozott esetleges károktól vagy sérülésektől. Automatikusan csökkenti a túlnyomást, megelőzi a katasztrofális meghibásodásokat és biztosítja a rendszer integritását. Ezt az 1000 psi nyomáscsökkentő szelepet gőzkazánokban, nyomástartó edényekben és csőrendszerekben használják. Ez létfontosságú azokban az iparágakban, ahol fontos a biztonság és a szabályozási megfelelés, mint például az olaj és gáz, a vegyi feldolgozás és az energiatermelés.
Jellemzők:
- Ez a szelep bronz konstrukcióval rendelkezik a korrózióállóság és a hosszú élettartam érdekében különféle nyomásszabályozási alkalmazásokban.
- Rozsdamentes acél tárcsát használ, amely növeli a korrózióval és kopással szembeni ellenálló képességét.
- Ennek a szelepnek 1/2 hüvelykes bemeneti nyílása van a csőrendszerhez való csatlakoztatáshoz.
- Úgy tervezték, hogy 600 és 1500 psi közötti nyomástartományban működjön.
- Ez az 1000 psi nyomáscsökkentő szelep rozsdamentes acél rugóval rendelkezik, és egyenletes nyomásszabályozást biztosít.
- -20 és 400 fok közötti hőmérsékleten képes működni.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen nyomásra van beállítva a szelep gyárilag?
V. Ennek a szelepnek a gyárilag beállított nyomáscsökkentő értéke 1000 psi, amely egy alapértelmezett nyomáskibocsátási pontot biztosít.
K. Milyen típusú csatlakozásokat használ ez a szelep a bemenethez és a kimenethez?
V. A szelep bemeneti és kimeneti csatlakozóaljzata nemzeti csőmenetes (FNPT) csatlakozással rendelkezik, így biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Hogyan járul hozzá a bronzülék anyaga a szelep tömítőképességéhez?
V. Ennek a szelepnek bronz ülékanyaga van, amely a formálhatóság és a hatékony tömítés kombinációját kínálja, lehetővé téve, hogy megbízható tömítést tartson fenn a rozsdamentes acél tárcsával szemben még nyomáscsökkentési események során is.
K. Hogyan lehet tesztelni ezt a Cash visszanyomás szelepet?
A.
- Emelje meg az üzemi nyomást, hogy megfeleljen a biztonsági/leeresztőszelep beállított nyomásának.
- Hagyja a szelepet kinyílni és alaphelyzetbe állítani, ahogyan a normál üzemelés során tenné.
- Figyelje a szelep reakcióját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően nyílik és zár.
- Ellenőrizze, hogy a szelep hatékonyan csökkenti-e a nyomást, és problémamentesen visszaáll-e.
- Végezzen rendszeres karbantartást és tesztelést a gyártó ajánlásai szerint, hogy biztosítsa a szelep folyamatos megbízhatóságát és teljesítményét.
K. Hogyan válasszam ki a megfelelő nyomáshatároló szelepet az alkalmazásomhoz?
V. Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a beállított nyomás, áramlási kapacitás, anyagkompatibilitás és rendszerkövetelmények.