PÉNZSZELEP 20258-0035 Nyomásszabályozó 2 hüvelyk 10–60 Psi | AD2KGL 3PZH7

CASH VALVE 20258-0035 Nyomásszabályozó 2 hüvelyk 10–60 Psi

Raktáron
Tétel: AD2KGL Modell: 20258-0035Kereszthivatkozás: 3PZH7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,311.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaBronz
Magasság12 "
Bemeneti méret2"
Hossz9.25 "
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet400 fok F
Kimeneti méret2"
Nyomásbeállítási tartomány10-60 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.48
Hajó magassága (cm)34.04
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti méretHosszMax. NyomásMax. HőmérsékletKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
PÉNZSZELEP 12397-0028 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 10–45 Psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"10-45 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 12397-0040 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 20–60 Psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"20-60 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 12397-0011 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 2–20 Psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"2-20 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 12397-0078 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 55–100 Psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"55-100 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 12397-0120 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 90–150 Psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"90-150 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 15580-0030 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 10–50 Psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 fok F1 / 2 "10-50 psi€732.41
PÉNZSZELEP 15580-0016 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 2–30 Psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 fok F1 / 2 "2-30 psi€732.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE 20258-0035 Nyomásszabályozó 2 hüvelyk 10–60 Psi
€3,311.38 /Mértékegység