TORNADO 98695 négyfejű pneumatikus vákuumfej 50 LE | AG2QHE 32EY93

TORNADO 98695 Négyfejű pneumatikus vákuumfej 50 LE

Raktáron
Tétel: AG2QHE Típus: 98695Kereszthivatkozás: 32EY93

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,349.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyfejű pneumatikus vákuumfej
Légáramlat238 cfm
Légbevezető1"
Levegő követelmények198 cfm
Szűrő típusaKülső
Vízszintes elérés100 ft.
Minimális légkompresszor50 HP
Statikus vízemelő200 "
Tartály anyagauretán
Vákuumtartály kapacitása55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.5
Hajó magassága (cm)92.71
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8508190000

Termék részletek:

    • Vákuumtömlő Dia. (2 ")
    • Vákuumtömlő hossza (16 ")
    • Függőleges emelés (50 láb)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORNADO 98695 Négyfejű pneumatikus vákuumfej 50 LE
€6,349.60 /Mértékegység