DAYTON 7CH66 Táplégtelenítő 115/208-230 Volt | AF3GBZ

DAYTON 7CH66 Táplégtelenítő 115/208-230 Volt

Raktáron
Tétel: AF3GBZ Modell: 7CH66

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,484.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápellátó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret1-1 / 4 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP13,530
CFM @ 0.125-In. SP12,045
CFM @ 0.250-In. SP10,108
CFM @ 0.375-In. SP6750
Fan RPM533
Keret anyagGalvanikus acél
Teljes terhelésű erősítők13.0 / 6.6-6.5
Magasság40.5 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP1.20
Max. Mélység72 "
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor-Start
Szerelési helyzetVízszintes
Kések száma6
Fázis1
Propeller átm.42 "
Propeller AnyagAcél
Tengely Dia.1-1 / 4 "
típusAxiális ékszíjhajtás
Feszültség115 / 208-230
Szélesség78 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 305.262
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)0.25
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagCsapágyméretCsapágy típusTeljes terhelésű erősítőkMagasságMax. BHPMax. MélységMotorházÁr
DAYTON 7AE25 tápventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BGN 7AE25Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Nyissa ki a Cseppálló€3,161.04
DAYTON 7AE26 tápventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BGP 7AE26Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Teljesen zárt légterelés€3,397.00
DAYTON 7AE27 tápventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BGQ 7AE27Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "Nyissa ki a Cseppálló€3,339.26
DAYTON 7AE28 tápventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BGR 7AE28Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "Teljesen zárt, nem szellőző€3,223.60
DAYTON 7AE29 tápventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BGT 7AE29Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Nyissa ki a Cseppálló€3,117.24
DAYTON 7AE31 tápventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BGV 7AE31Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk1.5-1.6/0.838 "0.4048 "Nyissa ki a Cseppálló€3,269.82
DAYTON 7AE32 tápszellőztető 20 hüvelyk 208-230 / 460 V | AF3BGW 7AE32Galvanizált acél3 / 4 "Tömített párna blokk1.2-1.2/0.638 "0.4048 "Teljesen zárt, nem szellőző€3,306.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7CH66 Táplégtelenítő 115/208-230 Volt
€5,484.51 /Mértékegység