PÉNZSZELEP 13736-0053 tehermentesítő szelep 1-1/4 hüvelykes 53 Psi öntöttvas | AD2KLW 3PZY2

CASH VALVE 13736-0053 tehermentesítő szelep 1-1/4 hüvelykes 53 Psi öntöttvas

Raktáron
Tétel: AD2KLW Modell: 13736-0053Kereszthivatkozás: 3PZY2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,167.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdj Vissza Nyomja meg. Szelep
test anyagaÖntöttvas
LemezanyagRozsdamentes acél
Gyári beállítású nyomás53 psi
Bemeneti méret1.25 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1.25 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság10.25 "
Teljes hossz6.5 "
nyomás tartomány20-85 psi
Ülés anyagaMonel
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság40 fok és 450 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.6875
Hajó magassága (cm)33.53
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hossznyomás tartományÁr
PÉNZSZELEP FR-FEWSCFMES02-D1 Nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 10 Psi | AD2KLA 3PZW1/13717-0010 FR-FEWSCFMES02-D110 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0-20 psi€2,990.97
PÉNZSZELEP FR-FEWSCFMES02-D6 nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 278 Psi | AD2KLB 3PZW2/13717-0278 FR-FEWSCFMES02-D6278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175-380 psi€2,990.97
PÉNZSZELEP FR-FEWSCFMES02-D3 nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 55 Psi | AD2KLC 3PZW3/13717-0055 FR-FEWSCFMES02-D355 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20-90 psi€2,990.97
PÉNZSZELEP FR-FEWSCFMES02-D7 nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 350 Psi | AD2KLD 3PZW4/13717-0350 FR-FEWSCFMES02-D7350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300-400 psi€2,990.97
PÉNZSZELEP FR-FEWSCFMES02-D4 nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 83 Psi | AD2KLE 3PZW5/13717-0083 FR-FEWSCFMES02-D483 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40-125 psi€2,990.97
PÉNZSZELEP FR-FEWSCFMES02-D5 nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 140 Psi | AD2KLF 3PZW6/13717-0140 FR-FEWSCFMES02-D5140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50-230 psi€2,990.97
PÉNZSZELEP FR-FCWSCFMES02-D1 Nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes 13 Psi | AD2KLG 3PZW7/13668-0013 FR-FCWSCFMES02-D113 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0-25 psi€2,051.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE 13736-0053 tehermentesítő szelep 1-1/4 hüvelykes 53 Psi öntöttvas
€3,167.32 /Mértékegység