PÉNZSZELEP FR-FEWSCFMES02-D1 Nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 10 Psi | AD2KLA 3PZW1/13717-0010

CASH VALVE FR-FEWSCFMES02-D1 nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 10 psi

Raktáron
Tétel: AD2KLA Modell: FR-FEWSCFMES02-D1kereszthivatkozás: 3PZW1/13717-0010

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,990.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdj Vissza Nyomja meg. Szelep
test anyagaÖntöttvas
LemezanyagRozsdamentes acél
Gyári beállítású nyomás10 psi
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság10 1 / 3 "
Teljes hossz6.5 "
nyomás tartomány0-20 psi
Ülés anyagaMonel
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság40 fok és 450 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.828
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hossznyomás tartományÁr
PÉNZSZELEP FR-FEWSCFMES02-D6 nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 278 Psi | AD2KLB 3PZW2/13717-0278 FR-FEWSCFMES02-D6278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175-380 psi€2,990.97
PÉNZSZELEP FR-FEWSCFMES02-D3 nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 55 Psi | AD2KLC 3PZW3/13717-0055 FR-FEWSCFMES02-D355 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20-90 psi€2,990.97
PÉNZSZELEP FR-FEWSCFMES02-D7 nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 350 Psi | AD2KLD 3PZW4/13717-0350 FR-FEWSCFMES02-D7350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300-400 psi€2,990.97
PÉNZSZELEP FR-FEWSCFMES02-D4 nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 83 Psi | AD2KLE 3PZW5/13717-0083 FR-FEWSCFMES02-D483 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40-125 psi€2,990.97
PÉNZSZELEP FR-FEWSCFMES02-D5 nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 140 Psi | AD2KLF 3PZW6/13717-0140 FR-FEWSCFMES02-D5140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50-230 psi€2,990.97
PÉNZSZELEP FR-FCWSCFMES02-D1 Nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes 13 Psi | AD2KLG 3PZW7/13668-0013 FR-FCWSCFMES02-D113 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0-25 psi€2,051.99
PÉNZSZELEP FR-FCWSCFMES02-D6 Nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes 275 Psi | AD2KLH 3PZW8/13668-0275 FR-FCWSCFMES02-D6275 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "150-400 psi€2,051.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE FR-FEWSCFMES02-D1 nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 10 psi
€2,990.97 /Mértékegység