CAROL C1155.41.01 koaxiális kábel 20AWG 1000 ReelFT | AB6LWV 21Y691

CAROL C1155.41.01 koaxiális kábel 20AWG 1000 ReelFT

Raktáron
Tétel: AB6LWV Modell: C1155.41.01Kereszthivatkozás: 21Y691

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€998.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoaxiális kábel
KábeltípusRG 58 / U
Kapacitancia30.80 pF / Ft
színekFekete
Vezetõméret20 AWG
Impedancia50 Ohm
Kabát anyagPVC
Kabát típusaNem szennyező PVC vegyület
Hossz1000 láb.
Névleges külső Dia.0.195 "
Árnyékolás95% ónozott rézfonat
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000 tekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.14
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusszínekVezetõméretKabát típusaNévleges külső Dia.ÁrnyékolásOrsó / tekercs hossza (Ft)Ár
CAROL C3519.41.86 koaxiális kábel Rg58/U 1000 C3519.41.86RG58 / UTermészetes19 AWGPVC0.161 "95% csupasz rézfonat1000€1,741.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C1155.41.01 koaxiális kábel 20AWG 1000 ReelFT
€998.02 /Mértékegység