CAROL C1604.41.01 többvezetős fonott árnyékoló kábel | AF6VYV 20LA30

CAROL C1604.41.01 Többvezetős fonott árnyékoló kábel

Raktáron
Tétel: AF6VYV Modell: C1604.41.01Kereszthivatkozás: 20LA30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€911.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbvezetős zsinór árnyékoló kábel
Vezetõméret16 AWG
Kabát színeFekete
Kabát anyagKarolprén (R)
Hossz100 láb.
Névleges külső Dia.0.385 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Temp. Hatótávolság-4 foktól 140 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)27.31
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Szilárd / sodrott (sodrott)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretKabát színeKabát anyagNévleges külső Dia.Vezetők számaTemp. HatótávolságÁr
CAROL C1201.21.01 többvezetős fonott árnyékoló kábel | AF6VYL 20LA21 C1201.21.0118 AWGFeketeKarolprén (R)0.24 "1-4 foktól 140 fokig F€330.80
CAROL C1642A.41.10 többvezetős fonott árnyékoló kábel | AF6VYW 20LA31 C1642A.41.1020 AWGSzürkePVC0.226 "2-4 foktól 167 fokig F€308.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C1604.41.01 Többvezetős fonott árnyékoló kábel
€911.52 /Mértékegység