CAROL C1642A.41.10 többvezetős fonott árnyékoló kábel | AF6VYW 20LA31

CAROL C1642A.41.10 Többvezetős fonott árnyékoló kábel

Raktáron
Tétel: AF6VYW Modell: C1642A.41.10Kereszthivatkozás: 20LA31

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€308.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbvezetős zsinór árnyékoló kábel
Vezetõméret20 AWG
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz100 láb.
NEC cikkNEC cikk: CM / CMH típus (UL: 800 C fok)
Névleges külső Dia.0.226 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Temp. Hatótávolság-4 foktól 167 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.503
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Szilárd / sodrott (sodrott)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretKabát színeKabát anyagNévleges külső Dia.Vezetők számaTemp. HatótávolságÁr
CAROL C1201.21.01 többvezetős fonott árnyékoló kábel | AF6VYL 20LA21 C1201.21.0118 AWGFeketeKarolprén (R)0.24 "1-4 foktól 140 fokig F€330.80
CAROL C1604.41.01 többvezetős fonott árnyékoló kábel | AF6VYV 20LA30 C1604.41.0116 AWGFeketeKarolprén (R)0.385 "4-4 foktól 140 fokig F€911.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C1642A.41.10 Többvezetős fonott árnyékoló kábel
€308.67 /Mértékegység