CAROL C0910A.41.10 Több páros fóliafonat árnyékoló kábel PVC | AF6VWU 20KZ80

CAROL C0910A.41.10 Több páros fóliafonat árnyékoló kábel PVC

Raktáron
Tétel: AF6VWU Modell: C0910A.41.10Kereszthivatkozás: 20KZ80

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€309.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbpáros fóliafonat pajzs kábel
Vezetõméret24 AWG
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz100 láb.
NEC cikkNEC 800-as cikk, CM/CMH típus (UL: 75°C, 300V)
Névleges külső Dia.0.283 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Temp. Hatótávolság-4 foktól 167 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.565
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Szilárd / sodrott (sodrott)

Termékváltozatok

TermékekModellNEC cikkNévleges külső Dia.Vezetők számaTemp. HatótávolságÁr
CAROL C0516A.41.10 Több páros fóliafonat árnyékoló kábel PVC | AF6VXN 20KZ99 C0516A.41.10NEC cikk: CM / CMH típus (UL: 800 C fok)0.29 "3-4 foktól 176 fokig F€553.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C0910A.41.10 Több páros fóliafonat árnyékoló kábel PVC
€309.95 /Mértékegység