CAROL C0516A.41.10 Több páros fóliafonat árnyékoló kábel PVC | AF6VXN 20KZ99

CAROL C0516A.41.10 Több páros, fóliafonat árnyékoló PVC kábel

Raktáron
Tétel: AF6VXN Modell: C0516A.41.10Kereszthivatkozás: 20KZ99

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€553.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbpáros fóliafonat pajzs kábel
Vezetõméret24 AWG
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz100 láb.
NEC cikkNEC cikk: CM / CMH típus (UL: 800 C fok)
Névleges külső Dia.0.29 "
Vezetők száma3
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Szilárd / sodrott (sodrott)

Termékváltozatok

TermékekModellNEC cikkNévleges külső Dia.Vezetők számaTemp. HatótávolságÁr
CAROL C0910A.41.10 Több páros fóliafonat árnyékoló kábel PVC | AF6VWU 20KZ80 C0910A.41.10NEC 800-as cikk, CM/CMH típus (UL: 75°C, 300V)0.283 "2-4 foktól 167 fokig F€309.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C0516A.41.10 Több páros, fóliafonat árnyékoló PVC kábel
€553.67 /Mértékegység