CAROL C0453A.41.10 Tálcakábel Teljesítménykorlátozott 20/3 1000 Gry | AD7DKE 4DPC6

CAROL C0453A.41.10 Tálcakábel Teljesítménykorlátozott 20/3 1000' Gry

Raktáron
Tétel: AD7DKE Modell: C0453A.41.10Kereszthivatkozás: 4DPC6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€988.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTálca kábel
KábeltípusTeljesítmény-korlátozott
Kapacitancia45.0
színekSzürke
Vezető színkód táblázat száma4
Vezetõméret20 AWG
Vezetõ típusaMegfeneklett
SzigetelésPrémium minőségű PVC
SzigetelőanyagPrémium minőségű PVC
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz1000 láb.
NEC cikk725 PLTC
Névleges külső Dia.0.217 "
Vezetők száma3
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Árnyékolás100% Flexfoil
Árnyékoló anyagfólia
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
zátonyrafutás7/28
Temp. Hatótávolság-4-től 221 F-ig
Függőleges tálca lángtesztje70,000 XNUMX BTU
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.3875
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetők számaKábeltípusszínekÁrnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolásOrsó / tekercs hossza (Ft)zátonyrafutásTemp. HatótávolságÁr
CAROL C0454A.38.10 kábeles kommunikáció 18/2 szürke 500 C0454A.38.102Elektronikus többvezetős, hajlékony alumínium / poliészter árnyékolt, korlátozott teljesítményű, tálca-Árnyékolt-50016/30-20 a 105€435.13
CAROL C0456A.38.10 Kábeles kommunikáció 500 C0456A.38.102Elektronikus többvezetős, hajlékony alumínium / poliészter árnyékolt, korlátozott teljesítményű, tálcaSzürkeÁrnyékolt-50019/0.0117-20 a 105€624.69
CAROL C0450A.41.10 Tálca kábel Teljesítménykorlátozott 22/2 1000 C0450A.41.102Teljesítmény-korlátozottSzürkeÁrnyékolt100% Flexfoil10007/30-4-től 221 F-ig€629.42
CAROL C0451A.41.10 Tálca kábel Teljesítménykorlátozott 22/3 1000 C0451A.41.103Teljesítmény-korlátozottSzürke, fekete, piros, fehér vezetékekÁrnyékolt100% Flexfoil10007/30-4-től 221 F-ig€774.21
CAROL C0452A.41.10 Tálca kábel Teljesítménykorlátozott 20/2 1000 C0452A.41.102Teljesítmény-korlátozottSzürkeÁrnyékolt100% Flexfoil10007/28-4-től 221 F-ig€802.04
CAROL C0454A.41.10 Tálcakábel teljesítménykorlátozott 18/2 1000 C0454A.41.102Teljesítmény-korlátozottSzürkeÁrnyékolt100% Flexfoil100016/30-4-től 221 F-ig€1,186.49
CAROL C0455A.41.10 Tálcakábel teljesítménykorlátozott 18/3 1000 C0455A.41.103Teljesítmény-korlátozottSzürkeÁrnyékolt100% Flexfoil100016/30-4-től 221 F-ig€1,248.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C0453A.41.10 Tálcakábel Teljesítménykorlátozott 20/3 1000' Gry
€988.13 /Mértékegység